产品编号: 089148

特别强劲的工业用清洁纸巾

品牌: Tork
价格未定

特别强劲的工业用清洁纸巾

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期详询

描述

技术说明:

Tork 特别强劲的工业用清洁纸巾(570):用于清洁辊筒、切割刀具、不锈钢容器,适合维护保养生产设备以及车辆。吸收能力强且能够耐抗溶剂的纸巾,可以保护双手,避免受到高温和尖锐金属部件的损伤。具有 exelClean™ 效应,能够获得理想的清洁效果。不会产生大量的静电荷。

适合于:

纸卷架,编号 089160 规格尺寸 F1、W1、W2。

技术参数

Tork 品名
570
张数
160
宽度
320 mm
长度
380 mm
适合于支架/分配器
F1,W1,W2
loading spinner image
loading spinner image