产品编号: 089127

特别强劲的工业用擦拭纸巾

品牌: Tork
价格未定

特别强劲的工业用擦拭纸巾

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期详询

描述

技术说明:

Tork 特别强劲的工业用纸巾(440):适合擦拭油脂。达到 QuickDry 品质,因而比普通纸品更强劲,吸附能力也更好。

适合于:

纸卷架编号 089160 规格 W4。

技术参数

Tork 品名
440
张数
750
层数
3
宽度
370 mm
长度
340 mm
适合于支架/分配器
F1,W1
loading spinner image
loading spinner image