产品编号: 089190

清洁抹布

品牌: 3M
价格未定

清洁抹布

描述

技术说明:

采用获得专利的纤维组合,由聚酯和尼龙纤维构成。和传统清洁布相比,吸收油脂和污垢的能力超出达 100 倍。可以洗涤,最高温度 95 °C;尺寸为 360×320 mm;可以配合或者不配合化学品使用。适合干式、浸湿或者湿式清洁。
loading spinner image
loading spinner image