产品编号: 089101

标准擦拭纸巾套装 2 件套

品牌: TORK®

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有807件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

用于擦拭和清洁的种类丰富的专用布片。每种布片为特殊用途而设计。搭配适当的卫生分配器,构成高效系统。
Tork 标准型擦拭纸巾(320):用于简单擦拭作业。
使用适当的擦拭布可明显更加高效和有效地吸收流出或洒落的液体或收集污物和灰尘。保护双手免受脏污和高温影响。擦拭布可成卷或单张提供。

适合于:

纸卷架,编号 089160 规格尺寸 W1 / W2

技术参数

Tork 品名
320
张数
2×971
层数
2
宽度
230 mm
长度
350 mm
适合于支架/分配器
W1,W2
产品类别
擦拭纸巾

Share this product

or copy this link