产品编号: 089146

工业用清洁纸巾

品牌: Tork
价格未定

工业用清洁纸巾

根据需求
货期2-3天
库存还有30件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

Tork 工业用清洁纸巾(520):用于清洁车刀和铣刀、冲压机、切割机和卷边机、电机部件和工件。柔软、顺滑且耐抗溶剂的纸巾,可以清洁狭窄部位,并且清除油脂。具有 exelClean™ 效应,能够获得理想的清洁效果。

适合于:

纸卷架,编号 089160 规格尺寸 F1、W1。

技术参数

张数
950
长度
380 mm
Tork 品名
520
适合于支架/分配器
F1,W1
宽度
430 mm
loading spinner image
loading spinner image