产品编号: 089105

工业用擦拭纸巾

品牌: Tork
价格未定

工业用擦拭纸巾

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

Tork 工业用擦拭纸巾(330):适合在工业中使用,以及用于手部的擦拭。

适合于:

纸卷架编号 089160 规格 F1 / W1。

技术参数

Tork 品名
330
张数
1000
层数
3
宽度
370 mm
长度
340 mm
适合于支架/分配器
F1,W1
loading spinner image
loading spinner image