产品编号: 089175

垃圾袋 120 升, 每卷 25 只

价格未定

垃圾袋 120 升, 每卷 25 只

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

PE 材质的垃圾袋,容量 120 升,尺寸 700×1100 mm,薄膜厚度 0.07 mm,蓝色。

技术参数

容积
120 l
长度
1,100 mm
宽度
700 mm
薄膜厚度
0.07 mm
材料
PE
颜色
蓝色
适合于垃圾袋支架
编号 089161,规格尺寸 F1
每卷件数
25
loading spinner image
loading spinner image