产品编号: 089126

功效极强的工业用擦拭纸巾套装 5 件套

品牌: Tork
价格未定

功效极强的工业用擦拭纸巾套装 5 件套

根据需求
货期2-3天
库存还有114件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

Tork 特别强劲的工业用纸巾(440):适合擦拭油脂。达到 QuickDry 品质,因而比普通纸品更强劲,吸附能力也更好。

适合于:

纸卷架编号 089160 规格 W4。

技术参数

Tork 品名
440
张数
5×100
层数
3
宽度
385 mm
长度
325 mm
适合于支架/分配器
W4
组套内含
5
loading spinner image
loading spinner image