产品编号: 089125

功效强劲的多用途擦拭纸巾套装 2 件套

品牌: Tork
价格未定

功效强劲的多用途擦拭纸巾套装 2 件套

根据需求
货期2-3天
库存还有8件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

Tork 强劲的多用途擦拭纸巾(420):适合吸附液体和灰尘。达到 QuickDry 品质,因而比普通纸品更强劲,吸附能力也更好。

适合于:

纸卷架编号 089160 规格 F1 / W1 / W2。

技术参数

Tork 品名
420
张数
2×750
层数
2
宽度
235 mm
长度
340 mm
适合于支架/分配器
F1,W1,W2
组套内含
2
loading spinner image
loading spinner image