产品编号: 087630 60

表面修整平铲不锈钢 60 mm

价格未定

表面修整平铲不锈钢 60 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有159件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
60

描述

技术说明:

弹性片采用耐腐蚀条钢,Comfort-Soft-手柄®。

技术参数

长度
100 mm
宽度
60 mm
厚度
0.8 mm
手柄材料
Comfort-Soft 手柄®
手柄颜色
红色
刀片形状
矩形,尾部倒圆(手柄侧)
loading spinner image
loading spinner image