产品编号: 087202 0,55

带有遮护胶带的覆盖薄膜,33 m 0,55 m

价格未定

带有遮护胶带的覆盖薄膜,33 m 0,55 m

根据需求
货期2-3天
库存还有73件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
0,55

描述

技术说明:

由胶带和覆盖薄膜组合而成。贴合的粘贴和覆盖一步到位。
采用遮护胶带,适用于室内的平整底面以及不太粗糙的底面。7 天内揭下不会有任何残留。

技术参数

长度
33 m
宽度
0.55 m
薄膜厚度
9 µm
薄膜材料
HDPE 膜
胶带类型
胶带
在底漆上使用
光滑的基底,略带粗糙的基底
典型应用
内部和外部区域
能够无残留地去除至
7 d
适用于分配器
编号 087209
loading spinner image
loading spinner image