产品编号: 087554 280

工作台手刷 品质混搭 280 mm

品牌: Nölle
价格未定

工作台手刷 品质混搭 280 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
280

描述

技术说明:

直形的木制刷体,刷柄边缘经过钝圆处理。刷毛面积大约 150×40 mm,刷毛高度 70/60 mm。

技术参数

装备
品质混搭
总刷体长度
280 mm
刷头装备长度
150 mm
刷头装备宽度
40 mm
手柄棱角
倒圆
可见的刷头长度
70/60 mm
loading spinner image
loading spinner image