产品编号: 087532 400

工业用钢丝扫帚 Arenga / Elaston 钢丝混合刷毛 400 mm

品牌: Nölle
价格未定

工业用钢丝扫帚 Arenga / Elaston 钢丝混合刷毛 400 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
400

描述

技术说明:

Arenga-Elaston 钢丝-混合材质,带有防刮金属板的扁木,用于清洁大脏颗粒和金属切屑。配有金属柄架(配套用于 ⌀ 28 毫米的柄部)。

技术参数

刷体宽度
400 mm
刷体材料
平型刷板
带刮板
手柄系统
拧有重型金属柄架
装备
Arenga / Elaston 钢丝混合刷毛
使用范围 – 污染
用于最粗颗粒污垢
适用于金属碎屑
适用于装置手柄直径
28 mm
loading spinner image
loading spinner image