产品编号: 087526 400

工业用车间扫帚 Elaston 400 mm

品牌: Nölle
价格未定

工业用车间扫帚 Elaston 400 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
400

描述

技术说明:

Elaston,X 刷毛,带有拧装的通用扫帚柄托,配套用于 ⌀ 为 24 − 28 mm 的扫帚柄,用途广泛。

技术参数

刷体宽度
400 mm
刷头形状
X 型刷毛
手柄系统
拧有通用扫帚柄托架
装备
Elaston
使用范围 – 污染
通用
适用于装置手柄直径,通用
24 mm - 28 mm

备件和附件

    价格未定
    伸缩柄,长度可调 24 mm Nölle 产品编号: 087537
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有6件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image