产品编号: 087574

专业簸箕不锈钢 板材厚度 0.8 mm

价格未定

专业簸箕不锈钢 板材厚度 0.8 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有7件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

专业簸箕,采用不锈钢,钢板厚度 0.8 mm。

提示:

车间用扫帚,参见编号 087552 - 087556。

技术参数

总长度
460 mm
握柄长度
210 mm
长度,簸箕
250 mm
宽度,簸箕
230 mm
板材厚度
0.8 mm
手柄材料
不锈钢
铲子材料
不锈钢
全部由不锈钢制成
带唇形件
铲子形状
矩形
握柄类型
扁金属
带悬挂用孔
loading spinner image
loading spinner image