产品编号: 085825 30

TSA / 数字密码组合锁 30 mm

品牌: Burg-Wächter
价格未定

TSA / 数字密码组合锁 30 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有24件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
30

描述

技术说明:

TSA / 数字密码组合锁,可以自行设定数字密码组合。允许海关在不导致任何破坏的情况下开展 TSA 检验(TSA = Travel Sentry Approved)。

技术参数

外壳直径
30 mm
夹箍直径
3.5 mm
具有锁定系统功能
锁定编号可各自更换
数字组合可各自设置
适合于套筒扳手
能够通过海关进行无损伤 TSA 检查
扳手数量
0
编码字轮数量
3
颜色
黑色
锁定方式
数字密码组合锁
loading spinner image
loading spinner image