产品编号: 085855 40

精密圆筒锁 单独锁合 40 mm

品牌: Burg-Wächter
价格未定

精密圆筒锁 单独锁合 40 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期详询
40

描述

技术说明:

结实坚固的锁体,精密的锁合机构,高强度,多重防钻开保护,锁环超硬,镀铬和双重联锁。
系列 217 Karat 无法提供特殊规格。

功能:

异步关闭表示,钥匙只能打开和关闭一个锁或锁芯,是单独制造的。

供货范围:

挂锁带 6 把钥匙。

技术参数

系列
217 Karat
外壳直径
40 mm
夹箍直径
6 mm
外壳材料
黄铜
卡箍材料
钢,镀铬
闭锁机构
单独锁合
具有锁定系统功能
淬火硬化的夹箍
双重锁闭的夹箍
锁定机构
不会生锈的精密锁合机构
锁的数量
1
扳手数量
6
loading spinner image
loading spinner image