产品编号: 085816 45

精密圆筒锁 不带插簧 45 mm

品牌: DOM
价格未定

精密圆筒锁 不带插簧 45 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有122件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
45

描述

技术说明:

精密弹子锁,镀镍黄铜外壳,钢锁箍经过淬硬,镀铬,双锁簧。带内置锁心柱,编号为950050(不适用于编号085816)可以独立使用或装配到您现有的DOM锁系统中作为整体使用。可根据您的要求利用锁心柱 - 编号 950050 进行个性化装配。

提示:

用于个性化装配的锁心柱请参见编号 950050 / 950072,车间装备目录第 3 册分组 95。

技术参数

外壳直径
45 mm
外壳材料
黄铜,镀镍
夹箍直径
6 mm
卡箍材料
淬火硬化的夹箍
双重锁闭的夹箍
锁定方式
圆筒销子锁
锁定编号圆圈
HO 001 - 200 或锁具系统的锁具编号
具有锁定系统功能
适合于套筒扳手
交货时不带套筒扳手
锁定编号可各自更换
数字组合可各自设置
loading spinner image
loading spinner image