产品编号: 085950 952

磁性角铁,可调节 952

价格未定

磁性角铁,可调节 952

根据需求
货期2-3天
库存还有24件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
952

描述

技术说明:

夹爪可以在 25° 至 280° 之间进行调节。对重要的角度 90°、60°、45° 和 30° 进行了标记,方便快速设置。

应用:

用于焊接和安装工作时精确固定铁板。

技术参数

磁芯材料
铁氧体磁铁
宽度
11 mm
长度
195 mm
高度
200 mm
额定保持力
200 N
角度调节范围
25 degrees - 280 degrees
重量
0.49 kg
型号
952
loading spinner image
loading spinner image