产品编号: 085952 974

磁性角铁,可调节 重 974

价格未定

磁性角铁,可调节 重 974

根据需求
货期2-3天
库存还有45件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
974

描述

技术说明:

夹爪的爪臂可以可靠地设定为 45° 至 90° 之间的任意角度。递增式的标记,间隔为 15°,因而方便定位。

应用:

焊接和安装工作时,用于较大部件紧固的辅助工具。

技术参数

磁芯材料
铁氧体磁铁
宽度
35 mm
长度
140 mm
高度
140 mm
额定保持力
400 N
角度调节范围
45 degrees - 90 degrees
重量
1.4 kg
型号
974
loading spinner image
loading spinner image