产品编号: 085956 925

磁性夹具 925

价格未定

磁性夹具 925

根据需求
货期2-3天
库存还有13件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
925

描述

技术说明:

磁力可以进行无级调节。固定器有 6 个磁力面:
3 个平面和 3 个 V 型棱面,夹角为 120°。相邻的 6 个磁力面的夹角可以设定为 45°、135° 和 90°。

应用:

用于在不同的角度位置上强力刚性固定扁平及圆形组件(管材 ⌀ 最大 76 mm)。

技术参数

型号
925
最大额定保持力
1,000 N
高度
140 mm
长度
108 mm
宽度
108 mm
磁芯材料
AlNiCo
重量
5.7 kg
loading spinner image
loading spinner image