产品编号: 085970 964

用于板材的永磁起重吸盘 964

价格未定

用于板材的永磁起重吸盘 964

根据需求
货期2-3天
库存还有25件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
964

描述

技术说明:

强劲的铁氧体永久磁铁,配套铝合金外壳。带有快速松脱机构,用于释放工件。

应用:

用于金属板和钢板的安全输送。

技术参数

型号
964
最大轴向保持力
1,700 N
最大保持力,和轴向呈 90° 情况下
340 N
高度
38 mm
长度
118 mm
宽度
98 mm
磁芯材料
铁氧体磁铁
重量
2.8 kg
loading spinner image
loading spinner image