Article no.: 085960

永磁活节 1 面带磁性

No price available

永磁活节 1 面带磁性

on request
In stock
0 pieces in stock
Item no longer available
Available in 1-3 working days
Available in 4-6 working days
Available in 1-2 weeks
Subsequent delivery

Description

技术说明:

磁块可以被固定在任意角度位置。
最高可耐受 220 °C 高温,1 面带磁性。

Technical Data

最大额定保持力
120 N
单块长度
60 mm
单块宽度
29 mm
单块高度
25 mm
磁芯材料
AlNiCo
最大热稳定性
220 °C
loading spinner image
loading spinner image