产品编号: 085966

永磁斜面固定块

价格未定

永磁斜面固定块

根据需求
货期2-3天
库存还有52件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期详询

描述

技术说明:

包括棱面在内的所有侧面均有磁性。45° 角表面适用于扁平材料,棱面适用于圆形材料。最高可耐受 200 °C 高温。

应用:

用于在不同的角度位置上强力刚性固定扁平及圆形组件(管材 ⌀ 最大 76 mm)。

技术参数

最大额定保持力
680 N
最大管径
76 mm
高度
45 mm
长度
184 mm
厚度
43 mm
磁芯材料
铁氧体磁铁
预设的角度
45 degrees
最大热稳定性
200 °C
重量
1.65 kg
loading spinner image
loading spinner image