产品编号: 085725 150

微型雕刻机 150 mm

价格未定

微型雕刻机 150 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有3件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
150

描述

技术说明:

可以在各类表面上方便的进行雕刻,包括金属,玻璃,陶瓷等等。

供货范围:

配有包装盒,2 块 AAA(LR3)电池,弯头螺丝起子。

技术参数

所含电池数量
2
金刚石顶尖直径
1 mm
柄部直径
2.35 mm
外壳长度
150 mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081556 LR3
芯轴转速
12,000 min-1

备件和附件

    价格未定
    备用雕刻尖头套装,2 件套 20 mm 产品编号: 085726
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有0件
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image