产品编号: 085530 W

字带盒 6 mm×7 m 聚酯 W

品牌: Dymo
价格未定

字带盒 6 mm×7 m 聚酯 W

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
W

描述

技术说明:

防水且且可以揭下的标签带 D1 配套用于标签打印机,编号 085500。

适合于:

Dymo 标签机编号 085500。

技术参数

色带长度
7 m
色带宽度
6 mm
字符颜色
黑色
带色
白色
色带材料
聚酯
型号
D1
loading spinner image
loading spinner image