产品编号: 085515 W

字带盒 12 mm×3.5 m 尼龙 W

品牌: Dymo
价格未定

字带盒 12 mm×3.5 m 尼龙 W

根据需求
货期2-3天
库存还有11件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
W

描述

技术说明:

防水且且可以揭下的标签带 D1 配套用于标签打印机,编号 085500。
方便灵活的尼龙带,即使在小半径粗糙的表面上也可持久粘附。
工业用标签带料匣,配套用于编号 085500,规格尺寸 4200。

适合于:

Dymo 标签机编号 085500。

技术参数

色带长度
3.5 m
色带宽度
12 mm
字符颜色
黑色
带色
白色
色带材料
尼龙
型号
RHINO
loading spinner image
loading spinner image