产品编号: 085964

多角度磁力角铁

价格未定

多角度磁力角铁

根据需求
货期2-3天
库存还有853件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

带有 30°、45°、60°、75°90° 角。最高可耐受 180 °C 高温。

技术参数

最大额定保持力
100 N
孔直径
5 mm
高度
65 mm
长度
100.5 mm
厚度
12 mm
磁芯材料
铁氧体磁铁
最大热稳定性
180 °C
重量
0.3 kg
loading spinner image
loading spinner image