产品编号: 085904 75

塑料磁性润滑剂杯 75 mm

品牌: HOLEX
价格未定

塑料磁性润滑剂杯 75 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有2件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
75

描述

技术说明:

带有强力永久磁铁的塑料容器。特别适合固定在 CNC 机床的润滑液槽上。

应用:

用于存放和保管小型零部件,工具,连接件等等。可以磁化的小型零部件同样可以也在垂直位置上加以紧固。

技术参数

直径
75 mm
容器材料
塑料
适合用作 CNC 数控机床上的润滑剂罐
每个容槽的磁铁数量
1
loading spinner image
loading spinner image