产品编号: 085465

冲轮 0 −9

品牌: Pickardt
价格未定

冲轮 0 −9

描述

技术说明:

采用 CNC 刻版印刷并对冲头进行调制处理,因此可确保最佳的质量。操作便捷,压印的同时可以进行观察,另外冲击区经过酸蚀处理。冲轮宽度 = 字高 + 3 mm。

应用:

强度 1200 N/mm2 以下的材料进行可变冲刻的便捷解决方案。

提示:

字母冲击轮(3 个轮盘)或者特殊字符冲击轮承索。
loading spinner image
loading spinner image