产品编号: 085420

冲刻数字套装,10 件套 镜像数字 0 − 9

品牌: Pryor
价格未定

冲刻数字套装,10 件套 镜像数字 0 − 9

描述

技术说明:

由热处理的淬火钢制成,特制的精密机械制造,有深度限制装置;中心定位精确。标准化柄杆,完全硬化淬火处理。改进型冲头具有高安全性能。装在塑料盒中。
高效精密冲头,化学镀镍,长寿命。
镜像字迹,显现在工件上的冲压字符为侧面翻转 180°(用于模具制造)。

应用:

可冲刻强度高达 1200 N/mm2 的材料。

备件:

单个的冲刻数字参见编号 085411,规格尺寸以字高 / 数字表示,例如编号 085411 规格尺寸 3/1。
单个的冲刻字母参见编号 085431,规格尺寸以字高 / 字符表示,例如编号 085431 规格尺寸 3/A。

提示:

根据需要,可按规定提供其他各种类型的手动和机用凸模。例如带公司标志的凸模。
loading spinner image
loading spinner image