产品编号: 080220 8

PU 布基软管,蓝色 8 mm

品牌: CEJN
价格未定

PU 布基软管,蓝色 8 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有6件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
8

描述

技术说明:

带有聚酯纤维加强层的软管。温度范围 -15 °C 至 60 °C。
极为轻便,灵活且耐磨的 PU 软管。特别能够耐抗油、溶剂和非水性溶液。工作压力 16 bar。

技术参数

材料
PU 编织软管
软管外径
12 mm
软管内径(公称直径)
8 mm
软管长度
50 m
颜色
蓝色

备件和附件

    价格未定
    安全接头,采用 Stream-Line 软管连接 8 mm CEJN 产品编号: 080297
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有21件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image