产品编号: 080073 14S

1/4 英寸的塑料外壳安全软管卷盘,9 bar ⌀ 9.5×13.5 mm 14S

品牌: CEJN
价格未定

1/4 英寸的塑料外壳安全软管卷盘,9 bar ⌀ 9.5×13.5 mm 14S

根据需求
货期2-3天
库存还有1件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
14S

描述

技术说明:

安全软管卷盘,带软管导向件和受控的强大拉入装置。
不易破碎的封闭式塑料壳体,适用于污染以及粉尘环境。紧凑的设计,可以方便地安装到墙上以及屋顶上,可以进行 180° 摆转。适用于大流量的 PU 软管,耐磨性好,而且配有钢制压缩空气接头。
水管卷盘,用于潮湿的环境,特别适合冲洗作业、液体加注工作站以及冲淋作业区域。绿色的 PU 软管便于更好地区分。

提示:

快速接头,参见编号 080286。

技术参数

最大工作压力
9 bar
可用的软管长度
14 m
宽度
490 mm
深度
190 mm
高度
409 mm
loading spinner image
loading spinner image