产品编号: 080072

1/4 英寸的塑料外壳安全软管卷盘,16 bar ⌀ 8×12 mm

品牌: CEJN
价格未定

1/4 英寸的塑料外壳安全软管卷盘,16 bar ⌀ 8×12 mm

描述

技术说明:

安全软管卷盘,带软管导向件和受控的强大拉入装置。
不易破碎的封闭式塑料壳体,适用于污染以及粉尘环境。紧凑的设计,可以方便地安装到墙上以及屋顶上,可以进行 180° 摆转。适用于大流量的 PU 软管,耐磨性好,而且配有钢制压缩空气接头。

提示:

快速接头,参见编号 080286。

技术参数

适用于
空气
loading spinner image
loading spinner image