产品编号: 080060 20

1/4 英寸的压缩空气软管卷盘 20 m

品牌: Hedi
价格未定

1/4 英寸的压缩空气软管卷盘 20 m

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
20

描述

技术说明:

工业用钢制软管卷盘,带有符合人机工程学的手柄,耐久度高,配有支承的旋转手柄以及停车制动。软管内径 = 9 mm,工作压力最大 12 bar。

技术参数

外壳材料
钢板
最大工作压力
12 bar
可用的软管长度
20 m
软管内径
9 mm

备件和附件

    价格未定
    没有软管的 1/4 英寸压缩空气软管卷盘 LEER Hedi 产品编号: 080065
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有10件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image