产品编号: 080022 1/4

1/4 英寸的加装油雾器 1/4 英寸

品牌: RIEGLER
价格未定

1/4 英寸的加装油雾器 1/4 英寸

根据需求
货期2-3天
库存还有80件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
1/4

描述

技术说明:

加装式油雾器,用于气动工具,接头 G1/4 英寸,长度 60 毫米。

应用:

适用于采用低压(至 6 bar)气态以及部分液态介质的设备,例如机械制造领域或者控制盒调节技术领域的压缩空气和液压设备。与 CEJN、RECTUS 和 JWL 的产品兼容。
雾化注油器,能够保证可靠的压缩空气供给,同时确保气动工具良好的润滑,包括在管路系统很长的情况下。

技术参数

内螺纹直径
1/4 inch
loading spinner image
loading spinner image