产品编号: 080012

调压阀 0.5 −10 bar

品牌: RIEGLER
价格未定

调压阀 0.5 −10 bar

描述

技术说明:

可以根据要求组合的维护保养单元,通过耦合附件可以任何扩展。
模块化维护单元(Multi fix system)由减压阀、油雾器和过滤器组成。调节范围 0.5 − 10 bar,工作压力最大 16 bar,工作温度最高 60 °C。

优点:

维护保养单元可以根据具体需要进行调整,例如:配套多个压力调节器,不配套油雾器(针对无需机油的工具)等。

应用:

配套用于压力最高 16 bar 的设备。与 CEJN、RECTUS 和 JWL 的产品相互兼容。
loading spinner image
loading spinner image