产品编号: 080257

管状和静音喷嘴套装

品牌: CEJN
价格未定

管状和静音喷嘴套装

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

橡胶喷嘴适用于敏感的表面。直接配合在管件上。静音喷嘴减小噪音排放。噪声级 82 dB(A)。

适合于:

配件,用于喷枪,编号 080250。

供货范围:

3× 橡胶喷嘴和 1× 静音喷嘴。

技术参数

外径
14 mm; 20 mm; 25 mm; 35 mm
部件数量
4
loading spinner image
loading spinner image