产品编号: 080253

气体和液体吹嘴,可调节 水接头

品牌: CEJN
价格未定

气体和液体吹嘴,可调节 水接头

根据需求
货期2-3天
库存还有4件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

吹嘴能够实现流量无级调节,重量轻,可选购灵活的悬挂装置,操作简单。
喷气和喷液枪配有喷射嘴,喷射流可调(从点喷到面喷),流量可调(喷气:200 − 1200 l/min,喷液:7 − 46 l/min)。
配有钢制液体接头。

提示:

CEJN320 系列满足欧洲标准 7.6(公称直径 ⌀ 7.6 mm,欧式造型)并与所有通用系统兼容。

技术参数

流量
200 l/min - 1200 l/min
液体流量值
7 l/min - 46 l/min
空气流量
200 l/min - 1200 l/min
loading spinner image
loading spinner image