产品编号: 080259

气体和液体吹嘴,可调节 包括磁力支架和水管

品牌: CEJN
价格未定

气体和液体吹嘴,可调节 包括磁力支架和水管

根据需求
货期2-3天
库存还有2件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

吹嘴能够实现流量无级调节,重量轻,可选购灵活的悬挂装置,操作简单。
配套提供磁力托架和 3 m 长能够耐抗冷却液和润滑剂的水管(8×12 mm),配有 1/4 英寸接头。

技术参数

流量
200 l/min - 1200 l/min
包括水软管
loading spinner image
loading spinner image