产品编号: 080042

布基软管 透明,PVC 长度 50 m

品牌: Tricoflex
价格未定

布基软管 透明,PVC 长度 50 m

描述

技术说明:

带有聚酯纤维加强层的软管。温度范围 -15 °C 至 60 °C。
TCN-AL 柔性软管具有抗压性且使用寿命长。化学耐抗性出色。工作压力 20 bar。通过食品行业认可(VO/2011− 类别 A/B/C)。
loading spinner image
loading spinner image