产品编号: 080036

布基软管 蓝色,软质,PVC 长度 50 m

品牌: Tricoflex
价格未定

布基软管 蓝色,软质,PVC 长度 50 m

描述

技术说明:

带有聚酯纤维加强层的软管。温度范围 -15 °C 至 60 °C。
Super Nobelair Soft,特别柔软灵活,归功于 Full Soft 技术,包括在低温条件下。适合室内及室外使用。工作压力 15 bar。
loading spinner image
loading spinner image