• Dear customers, due to planned maintenance work Online Shop is partially unavailable today between 16:15h and 17:15h. We ask kindly for your understanding.
产品编号: 080077 10S

安全软管卷盘,塑料外壳 压缩空气 10S

品牌: CEJN®

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有3件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
10S
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

安全软管卷盘,带软管导向件和受控的强大拉入装置。
不易破碎的封闭式塑料壳体,适用于污染以及粉尘环境。紧凑的设计,可以方便地安装到墙上以及屋顶上,可以进行 180° 摆转。适用于大流量的 PU 软管,耐磨性好,而且配有钢制压缩空气接头。

提示:

快速接头,参见编号 080286。

技术参数

外壳 宽度
490 mm
外壳 深度
190 mm
外壳高度
409 mm
外壳材料
塑料
外壳颜色
蓝色
最大工作压力
12 bar
可用的软管长度
10 m
软管外径
11 mm
软管内径
16 mm
软管材料
聚氨酯
软管颜色
蓝色
自动收卷装置 SCS
适用于
压缩空气

Spare parts

Share this product

or copy this link