产品编号: 080297

安全接头,采用 Stream-Line 软管连接

品牌: CEJN
价格未定

安全接头,采用 Stream-Line 软管连接

描述

技术说明:

Stream-Line-Schlauchadapter mit einfacher und effektiver Schlauchverpressung 流线型软管转接头,方便且高效的软管连接,借助螺帽,不采用软管夹头。
eSafe 安全接头满足 ISO 标准 4414 和 EN 983 标准的要求。首先排气,第二步才会分离(不会出现鞭打效应)。全新的经过优化的单手操作。
压缩空气钢制接头与标准黄铜接头相比具有许多优势:
  • 便于单手操作连接力小。
  • 流速高,压力损失极小。
  • 使用寿命因组件经过表面处理硬化制造公差小而得以延长。
  • 经济性 − 分期付款期限最长 2 年。

流量:2250 l/min,最大工作压力 16 bar。

应用:

对于工业压缩空气设备,可以提高其性能,经济性以及安全性。

提示:

CEJN 320 系列满足欧洲标准 7.6(公称直径 7.6 mm,欧式造型)并与所有通用系统兼容。
loading spinner image
loading spinner image