产品编号: 080250 90

塑料吹气枪带牢固安装的吹气管 90 mm

品牌: CEJN
价格未定

塑料吹气枪带牢固安装的吹气管 90 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有51件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
90

描述

技术说明:

吹嘴能够实现流量无级调节,重量轻,可选购灵活的悬挂装置,操作简单。

应用:

对于工业压缩空气设备,可以提高其性能,经济性以及安全性。

供货范围:

配套提供插套钢喷嘴,编号 080290 规格尺寸 1/4 和钢软管接头 8 mm。

提示:

CEJN320 系列满足欧洲标准 7.6(公称直径 ⌀ 7.6 mm,欧式造型)并与所有通用系统兼容。

技术参数

吹气管长度
90 mm
流量
500 l/min

备件和附件

    价格未定
    防护罩,透明,适用于吹气枪。 100 mm CEJN 产品编号: 080256
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有17件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    带外螺纹的螺纹接套 每套 5 件 1/4 英寸 CEJN 产品编号: 080290
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有19件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    磁力固定器套件 CEJN 产品编号: 080261
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有5件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    管状和静音喷嘴套装 CEJN 产品编号: 080257
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有0件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image