产品编号: 080144 SP11

喷雾枪 SP11

品牌: RIEGLER

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有99件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
SP11
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

喷雾枪,带有直型喷管和塑料杯,亚光透明,容量约为 0.7 升。

技术参数

型号
SP11
最大工作压力
24 bar
最大工作温度
50 °C
空气流量
25 l/min
5 bar 时的流量值
25 l/min

Share this product

or copy this link