产品编号: 080121 STAR

吹风枪,带有噪音低的安全喷嘴 STAR

品牌: RIEGLER

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有43件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
STAR
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

应用广泛,最大工作压力 10 巴。
铝制高性能喷枪降低噪音的安全喷嘴,接口 1/2 − 27 UNS。

供货范围:

包含编号为 080157 规格尺寸为 1/4 英寸的插入式接头和 9mm 的软管套。

提示:

适用的喷枪支架参见编号 955750 起。

技术参数

型号
STAR
6 巴条件下的流量
1,216 l/min

Share this product

or copy this link