产品编号: 080033 0-10

单级式钢瓶压力调节器,用于调节压缩空气 0-10 巴

品牌: RIEGLER

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
0-10
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

单级式钢瓶压力调节器,带有截止阀和安全阀,钢瓶容量和工作压力各配套一个压力表。

标准:

DIN EN ISO 2503

技术参数

工作压力
-10 bar
钢瓶接头外螺纹
5/8 in

Share this product

or copy this link