产品编号: 083740 13

SpeedyTie 通用型管路束带套装,黄色 13 mm

品牌: HellermannTyton
价格未定

SpeedyTie 通用型管路束带套装,黄色 13 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有6件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
13

描述

技术说明:

可以反复使用的电缆束带 SpeedyTie 采用聚酰胺 6.6 材质,采用获得专利的快速锁扣机构,能够方便地束紧和松脱。最小松脱力 888 N;束带末端可以插入锁扣机构。

技术参数

组套内含
5 件套
颜色
黄色
最大捆绑直径
210 mm
宽度
13 mm
可重用性
最小凝固力
888 N
loading spinner image
loading spinner image