产品编号: 083581

Lube-Shuttle® 油枪

品牌: Mato
价格未定

Lube-Shuttle® 油枪

根据需求
货期2-3天
库存还有3件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

手压杆油枪,配套用于获得专利的 Lube-Shuttle® 料筒,采用镀锌润滑脂容器。
无需打开油枪就可以完成润滑脂料筒的装卸:快速方便,而且绝对清洁。
可以从外部连续监控润滑脂的消耗量和润滑脂的型号。无需排气!

供货范围:

配有缠丝软管和 4 爪油嘴。

技术参数

产品名称属性
400 g
工作压力
400 bar
软管接头螺纹
R 1/8 inch
检验压力
800 bar
内容
400 g

备件和附件

    价格未定
    多用途油脂料筒,用于 Lube Shuttle® 油枪 UNI Mato 产品编号: 083592
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有36件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image